Schneider Electric - Harmony XAL - boite 1 bouton poussoir affleurant vert D22 marqu 'MARCHE' - 1F

Schneider Electric - Harmony XAL - boite 1 bouton poussoir affleurant vert D22 marqu 'MARCHE' - 1F

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • nombre de contacts à poussoir - 1

  • nombre de voyants lumineux - 0

  • nombre de commutateurs-sélecteurs - 0

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110113297

Réf. Sonepar

00002011329

Réf. Fournisseur

XALD104

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de postes de commande

1

nombre de contacts à poussoir

1

nombre de voyants lumineux

0

nombre de commutateurs-sélecteurs

0

adapté à un arrêt d'urgence

Non

nombre d'interrupteurs à clé

0

nombre de contacts à poussoir champignons

0

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

0...0 V

couleur de la partie supérieure du boîtier

gris

matériau du boîtier/corps

plastique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

indice de protection (IP)

IP66

Degré de protection (NEMA)

autre