Schneider Electric - Harmony boite - 2 boutons poussoirs D22 - vert -rouge
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 2
nombre de contacts à poussoir - 2
nombre de voyants lumineux - 0
nombre de commutateurs-sélecteurs - 0
adapté à un arrêt d'urgence - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110114317
Réf. Sonepar
00002011431
Réf. Fournisseur
XALD211
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes de commande
2
nombre de contacts à poussoir
2
nombre de voyants lumineux
0
nombre de commutateurs-sélecteurs
0
adapté à un arrêt d'urgence
Non
nombre d'interrupteurs à clé
0
nombre de contacts à poussoir champignons
0
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
couleur de la partie supérieure du boîtier
gris
matériau du boîtier/corps
plastique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
indice de protection (IP)
IP66
Degré de protection (NEMA)
autre
Harmony boite - 2 boutons poussoirs Ø22 - vert /rouge
Les Atouts de l'article:
Cette boîte à bouton Harmony XALD grise pour fonction marche/arrêt est idéale pour votre poste de commande complet. Elle fonctionne avec un mécanisme de rappel à ressort et utilise des borniers à vis-étriers. Cette boîte à boutons-poussoirs encastrés est idéale pour contrôler le fonctionnement en marche/arrêt de vos machines. Sa forme se distingue clairement grâce à des couleurs et des marquages clairs. Elle est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau, à la corrosion et aux vibrations grâce à ses IP69 / IP67 / IP66 / IP69K, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Sa large plage de températures de fonctionnement de -40 à 70 °C permet une utilisation polyvalente du produit. Les borniers de connexion à vis-étriers garantissent une résistance élevée aux vibrations, ce qui rend l'installation du produit appropriée sur une machine à fort impact.