Schneider Electric - Harmony boite - 2 boutons poussoirs D22 - blanc -noir

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 2

  • nombre de contacts à poussoir - 2

  • nombre de voyants lumineux - 0

  • nombre de commutateurs-sélecteurs - 0

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110114164

Réf. Sonepar

00002011416

Réf. Fournisseur

XALD222

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de postes de commande

2

nombre de contacts à poussoir

2

nombre de voyants lumineux

0

nombre de commutateurs-sélecteurs

0

adapté à un arrêt d'urgence

Non

nombre d'interrupteurs à clé

0

nombre de contacts à poussoir champignons

0

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

600...600 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

600...600 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

600...600 V

couleur de la partie supérieure du boîtier

gris

matériau du boîtier/corps

plastique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

indice de protection (IP)

IP66

Degré de protection (NEMA)

autre

Harmony boite - 2 boutons poussoirs Ø22 - blanc /noir

Les Atouts de l'article:

Cette boîte de couleur gris foncé permet aux constructeurs de machines d’ajouter des fonctions de contrôle et de signalisation sur leurs machines sans procéder à des modifications permanentes ou à endommager le corps de leur machine. Elle est conçue pour les machines de production simples et de série dans les domaines suivants : textile, emballage, manutention de petits systèmes de levage, contrôle de portes de garage, volets roulants, exutoires de fumée. Elle est compatible avec les boutons-poussoirs, boutons tournants et voyants lumineux de la gamme Harmony XB5. Elle est également résistante aux produits chimiques et est équipée d’une double isolation.