Schneider Electric - Harmony XALE - boite a boutons - fonction d'arret d'urgence - 1F+1O
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
nombre de contacts à poussoir - 1
nombre de voyants lumineux - 0
nombre de commutateurs-sélecteurs - 0
adapté à un arrêt d'urgence - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119017794
Réf. Sonepar
00002901779
Réf. Fournisseur
XALEK1702
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes de commande
1
nombre de contacts à poussoir
1
nombre de voyants lumineux
0
nombre de commutateurs-sélecteurs
0
adapté à un arrêt d'urgence
Oui
nombre d'interrupteurs à clé
0
nombre de contacts à poussoir champignons
1
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
couleur de la partie supérieure du boîtier
jaune
matériau du boîtier/corps
plastique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
indice de protection (IP)
IP54
Degré de protection (NEMA)
autre
Harmony XALE - boîte à boutons - fonction d'arrêt d'urgence - 1F+1O
Les Atouts de l'article:
Cette boîte à bouton Harmony XALE est un poste de commande complet prêt à l'emploi pour la fonction d'arrêt d'urgence. Il a 1 bouton-poussoir coup de poing, rouge, à accrochage. Son indice de protection est IP54. Cette boîte à bouton offre une bonne résistance aux agents chimiques grâce à sa double isolation électrique. Elle fournit un boîtier à double isolation ABS avec une base de boîtier gris clair (RAL 7035) et un couvercle jaune (RAL 1021). Cette boîte à bouton est parfaitement adaptée aux applications industrielles, aux bâtiments et aux infrastructures. Elle est compatible avec la gamme d’unités de commande et de signalisation Harmony XB7, offrant un large choix de têtes circulaires