Schneider Electric - Harmony XALG - boite a boutons vide - plastique - 1 percage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
type de construction du boîtier - boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier - noir
indice de protection (IP) - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119019323
Réf. Sonepar
00002901932
Réf. Fournisseur
XALG01
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes de commande
1
type de construction du boîtier
boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier
noir
indice de protection (IP)
IP66
classe de qualité matériau boîtier/corps
ABS
diamètre des ouvertures
22.5 mm
Degré de protection (NEMA)
autre
largeur
72 mm
hauteur
90 mm
profondeur
65 mm