Schneider Electric - Harmony - Boite 1 bout videsans grille ni plots ni ergots
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
type de construction du boîtier - boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier - jaune
indice de protection (IP) - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119042963
Réf. Sonepar
01887904296
Réf. Fournisseur
XALK01SAN
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes de commande
1
type de construction du boîtier
boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier
jaune
indice de protection (IP)
autre
classe de qualité matériau boîtier/corps
ABS
diamètre des ouvertures
22.5 mm
Degré de protection (NEMA)
autre