Schneider Electric - Harmony boite - 3 trous - couvercle jaune - fond gris clair

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 3

  • type de construction du boîtier - boîtier en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - jaune

  • indice de protection (IP) - IP66

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110127324

Réf. Sonepar

00002012732

Réf. Fournisseur

XALK03

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de postes de commande

3

type de construction du boîtier

boîtier en saillie

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur de la partie supérieure du boîtier

jaune

indice de protection (IP)

IP66

classe de qualité matériau boîtier/corps

ABS

diamètre des ouvertures

22.5 mm

Degré de protection (NEMA)

autre

largeur

68 mm

hauteur

136 mm

profondeur

53 mm

Harmony boite - 3 trous - couvercle jaune - fond gris clair

Les Atouts de l'article:

Cette boîte à bouton vide Harmony XALK dispose de 3 découpes pour 3 boutons-poussoirs / 3 fonctions pour les fonctions de coupure d'urgence et d'arrêt d'urgence. Ce boîte à bouton jaune vide découpé pour les arrêts d’urgence permet aux constructeurs de machines d’ajouter sur l’armoire toutes les unités de commande de coupure et d’arrêt d’urgence nécessaires à la fonction de sécurité. Il est conçu pour les machines de production simples et de masse, les textiles, l'emballage, la manutention de petits systèmes de levage, la commande des portes de garage, les volets roulants, les trappes de désenfumage. Elle est compatible avec les boutons-poussoirs, interrupteurs et voyants de la gamme Harmony XB5. Elle est résistante aux chocs, à la poussière, à l'eau, à la corrosion et aux vibrations grâce à ses IP69 / IP67 / IP66 / IP69K, ce qui la rend idéale pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Elle peut être installée avec tous les boutons-poussoirs, voyants, sélecteurs et manettes de jeu de la série XB5. Sa large plage de températures de fonctionnement de -40 à 70 °C permet une utilisation polyvalente du produit.