Schneider Electric - Harmony XAL - boite jaune arret urgence rouge - pousser tourner - 1F+2O - D40

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de déverrouillage - déverrouillage par rotation

  • indice de protection (IP) - IP66

  • mode de pose - montage en saillie

  • type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis

  • diamètre du bouchon - 40 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110113686

Réf. Sonepar

00002011368

Réf. Fournisseur

XALK178G

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de déverrouillage

déverrouillage par rotation

indice de protection (IP)

IP66

mode de pose

montage en saillie

type de raccordement du circuit auxiliaire

raccordement à vis

diamètre du bouchon

40 mm

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

diamètre de trou

22.5 mm

avec éclairage

Non

Degré de protection (NEMA)

autre

Harmony - boîte équipée XALK jaune - plastique - 1 bouton-poussoir Ø40mm coup de poing rouge - 1F + 2O sans marquage - tourner pour déverrouiller - 1 entrée de câble <= 14mm | 2 préperçages Pg 13 et ISO M20 <= 12mm - IP66

Les Atouts de l'article:

Cette boîte de couleur jaune permet aux constructeurs de machines d’ajouter des fonctions de contrôle et de signalisation sur leurs machines sans avoir à procéder à des modifications permanentes ou à endommager le corps de leur machine. Elle est conçue pour les machines de production simples et de série dans les domaines suivants : textile, emballage, manutention de petits systèmes de levage, contrôle de portes de garage, volets roulants, exutoires de fumée. Elle propose des fonctions d’arrêt d’urgence ou de coupure d’urgence.