Schneider Electric - Harmony XAPA - boite a boutons vide - plastique - sans percage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 0
type de construction du boîtier - boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier - gris
indice de protection (IP) - IP65/IP67
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110313178
Réf. Sonepar
00002031317
Réf. Fournisseur
XAPA3100
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes de commande
0
type de construction du boîtier
boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier
gris
indice de protection (IP)
IP65/IP67
classe de qualité matériau boîtier/corps
ABS
diamètre des ouvertures
0 mm
Degré de protection (NEMA)
autre
largeur
151 mm
hauteur
246 mm
profondeur
87 mm
Harmony XAPA - boîte à boutons vide - plastique - sans perçage - taille plateau avant produit : 151 x 241 mm - profondeur utilisable : 83 mm - couleur de la base du boîtier et du capot : gris - IP65, IP69, IP69K