Schneider Electric - Harmony XAPA - boite a boutons vide - plastique - 16 percages en 4 colonnes
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 16
type de construction du boîtier - boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier - gris
indice de protection (IP) - IP65
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110313215
Réf. Sonepar
00002031321
Réf. Fournisseur
XAPA3116
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes de commande
16
type de construction du boîtier
boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier
gris
indice de protection (IP)
IP65
classe de qualité matériau boîtier/corps
ABS
diamètre des ouvertures
22.5 mm
Degré de protection (NEMA)
autre
largeur
151 mm
hauteur
246 mm
profondeur
87 mm
Harmony XAPA - boîte à boutons vide - plastique - 16 perçages en 4 colonnes
Les Atouts de l'article:
La boîte à bouton XAPA3116 est un poste de commande en plastique vide doté de 16 ouvertures sur 4 colonnes. Il fait partie de la gamme d'armoires métalliques Harmony XAP, XB2 SL pour Harmony XB4.