Schneider Electric - Harmony XAPE - plastron perce - metallique - 1 percage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
nombre de postes de commande - 1
diamètre des ouvertures - 22 mm
couleur - autre
indice de protection (IP) - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110628005
Réf. Sonepar
00002062800
Réf. Fournisseur
XAPE301
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
aluminium
nombre de postes de commande
1
diamètre des ouvertures
22 mm
couleur
autre
indice de protection (IP)
autre
largeur
72 mm
hauteur
72 mm
Degré de protection (NEMA)
autre
Harmony XAPE - plastron percé - métallique - 1 perçage
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Harmony XAP, une offre de boîtiers métalliques. Ce plastron avant percée est livrée avec 1 découpe et 4 trous pour vis de fixation. Il s'agit d'un produit classé IP65 et IP67. La plaque est en aluminium anodisé. Ses dimensions sont 72 x 72 mm (largeur x hauteur). Le diamètre de découpe est de 22 mm. Il pèse 0,05 kg. Il convient aux applications de l'automobile, du textile, du bois, de la distribution d'énergie, des travaux publics, du bâtiment et des aéroports. Il est compatible avec les unités de commande et de signalisation de la gamme XB4 Ø 22 mm. Les boîtiers IP67 industriels Harmony XAM, XAP combinent une installation simple, une flexibilité de configuration et une construction robuste. La gamme de boîtier isolées ou métalliques Harmony XAM, XAP conçues pour être utilisées dans des environnements sévères.