Schneider Electric - Harmony XAPE - plastron perce - metallique - 5 percages horizontaux
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
nombre de postes de commande - 5
diamètre des ouvertures - 22 mm
couleur - autre
indice de protection (IP) - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110628081
Réf. Sonepar
00002062808
Réf. Fournisseur
XAPE305
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
aluminium
nombre de postes de commande
5
diamètre des ouvertures
22 mm
couleur
autre
indice de protection (IP)
autre
largeur
72 mm
hauteur
204 mm
Degré de protection (NEMA)
autre