Schneider Electric - Harmony XAPE - boite a encastrer - plastique - sans percage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 0
type de construction du boîtier - boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps - autre
couleur de la partie supérieure du boîtier - autre
indice de protection (IP) - IP65
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110628142
Réf. Sonepar
00002062814
Réf. Fournisseur
XAPE903
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes de commande
0
type de construction du boîtier
boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps
autre
couleur de la partie supérieure du boîtier
autre
indice de protection (IP)
IP65
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
diamètre des ouvertures
0 mm
Degré de protection (NEMA)
autre
largeur
59 mm
hauteur
118 mm
profondeur
82.5 mm