Schneider Electric - eXLhoist - starter kit - base ZARB18W - cde ZART8D - chargeur ZARC01 et access.

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émetteur mural - Non

  • transmission de signal - radio/infrarouge

  • nombre de canaux - 50

  • mode de pose - canal d'allège (goulotte)

  • couverture - 100 m

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480662416

Réf. Sonepar

01887066241

Réf. Fournisseur

XARSK8D18W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

émetteur mural

Non

transmission de signal

radio/infrarouge

nombre de canaux

50

mode de pose

canal d'allège (goulotte)

couverture

100 m

avec émetteur manuel

Non

émetteur de fenêtre

Non

avec télécommande

Oui

matériau

autre

qualité du matériau

autre

sans halogène

Non

traitement de la surface

autre

couleur

autre

numéro RAL (équivalent)

0

transparent

Non

adapté pour interrupteur

Non

adapté à un variateur

Non

adapté à un commutateur de store vénitien

Non

adapté à un élément d'affichage

Non

adapté pour un détecteur de mouvement

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non