Schneider Electric - Harmony - boite a bouton d'arret d'urgence - tourner deverrouiller - metal
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
nombre de contacts à poussoir - 0
nombre de voyants lumineux - 0
nombre de commutateurs-sélecteurs - 0
adapté à un arrêt d'urgence - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480620201
Réf. Sonepar
00002062020
Réf. Fournisseur
XAWF178EX
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes de commande
1
nombre de contacts à poussoir
0
nombre de voyants lumineux
0
nombre de commutateurs-sélecteurs
0
adapté à un arrêt d'urgence
Oui
nombre d'interrupteurs à clé
0
nombre de contacts à poussoir champignons
1
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
couleur de la partie supérieure du boîtier
noir
matériau du boîtier/corps
métal
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
indice de protection (IP)
IP65/IP67
Degré de protection (NEMA)
autre