Schneider Electric - Harmony XB4 - bouton poussoir a impulsion - D22 - rouge - 1O - vis etrier

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de bouton - plat

  • couleur du bouton - rouge

  • type de lentille - rond

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110886962

Réf. Sonepar

00002088696

Réf. Fournisseur

XB4BA42

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de postes de commande

1

type de bouton

plat

couleur du bouton

rouge

type de lentille

rond

fonction de commutation encliquetable

Non

diamètre de trou

22.5 mm

largeur de l'ouverture

0 mm

hauteur de l'ouverture

0 mm

adapté à l'éclairage

Non

à rappel

Oui

tension d'alimentation de la lampe

0 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

avec bague frontale

Oui

matériau de la bague frontale

métal

couleur de bague frontale

chrome

indice de protection (IP)

IP66

Degré de protection (NEMA)

4X

Harmony XB4 - bouton poussoir - à impulsion - poussoir affleurant - rouge - Ø22 - collerette dépassante - métal chromé - 1O - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier

Les Atouts de l'article:

Ce bouton-poussoir offre une interface ergonomique pour la commande de vos machines. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre d’un tableau et se raccorde à des circuits de commande à l’aide de bornes à vis-étriers classiques. Sa structure schématique est clairement identifiable grâce à des couleurs et des marquages clairs et permet de réduire au minimum les erreurs lors du câblage initial et des opérations de maintenance ultérieures. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.