Schneider Electric - Harmony XB4 - bouton a cle 455 - D22 - 2 pos a rap. - retr G - 1F - vis etrier
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 2
finition de l'élément d'actionnement - clé
source lumineuse fournie - Non
couleur du bouton - noir
fonction de commutation encliquetable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110118971
Réf. Sonepar
00002011897
Réf. Fournisseur
XB4BG61
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de positions de commutation
2
finition de l'élément d'actionnement
clé
source lumineuse fournie
Non
couleur du bouton
noir
fonction de commutation encliquetable
Oui
adapté à l'éclairage
Non
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
à rappel
Oui
indice de protection (IP)
IP66
Degré de protection (NEMA)
13
tension d’alimentation
0...0 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
métal
couleur de bague frontale
chrome
Harmony XB4 - bouton tournant - à clé n°455 - noir - Ø22 - collerette dépassante - métal chromé - 2 positions - rappel à gauche - retrait de la clé à gauche - 1F - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier
Les Atouts de l'article:
Ce bouton tournant à clé offre une interface polyvalente pour la commande de vos machines. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à vos circuits de commande à l’aide de simples bornes à vis-étriers. Il offre un moyen sûr à du personnel autorisé de basculer entre des modes de fonctionnement de procédés ou de machines. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.