Schneider Electric - Harmony XB4 - voyant lumineux DEL - D22 - blanc - 120V - vis etrier

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de voyants lumineux - 1

  • couleur de la lentille - blanc

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 110...120 V

  • type de tension - AC

  • type de lentille - rond

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110891959

Réf. Sonepar

00002089195

Réf. Fournisseur

XB4BVG1

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de voyants lumineux

1

couleur de la lentille

blanc

tension de fonctionnement nominale Ue

110...120 V

type de tension

AC

type de lentille

rond

finition de la douille

LED

source lumineuse fournie

Oui

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

finition de la lentille

plat

diamètre de trou

22.5 mm

largeur de l'ouverture

0 mm

hauteur de l'ouverture

0 mm

avec bague frontale

Oui

matériau de la bague frontale

métal

couleur de bague frontale

chrome

indice de protection (IP)

IP66

Degré de protection (NEMA)

13

Harmony XB4 - voyant de signalisation - lumineux - DEL intégrée - cabochon dépassant lisse - blanc - Ø22 - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier

Les Atouts de l'article:

Ce voyant lumineux, conçu pour durer sans maintenance, offre une indication claire des opérations de machines/procédés, se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à l’aide de bornes à vis-étriers. Il est clairement identifiable à distance grâce à un éclairage à DEL brillant et durable. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.