Schneider Electric - Harmony XB4 - voyant lumineux DEL - D22 - orange - 120V - vis etrier
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux - 1
couleur de la lentille - orange
tension de fonctionnement nominale Ue - 110...120 V
type de tension - AC
type de lentille - rond
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110891980
Réf. Sonepar
00002089198
Réf. Fournisseur
XB4BVG5
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de voyants lumineux
1
couleur de la lentille
orange
tension de fonctionnement nominale Ue
110...120 V
type de tension
AC
type de lentille
rond
finition de la douille
LED
source lumineuse fournie
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
finition de la lentille
haut
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
métal
couleur de bague frontale
chrome
indice de protection (IP)
IP66
Degré de protection (NEMA)
13
Harmony XB4 - voyant de signalisation - lumineux - DEL intégrée - cabochon dépassant lisse - orange - Ø22 - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier
Les Atouts de l'article:
Ce voyant lumineux, conçu pour durer sans maintenance, offre une indication claire des opérations de machines/procédés, se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à l’aide de bornes à vis-étriers. Il est clairement identifiable à distance grâce à un éclairage à DEL brillant et durable. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.