Schneider Electric - Harmony pack sans pile & sans fil - D22 - recepteur programmable 24Vcc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
type de bouton - plat
couleur du bouton - vert
type de lentille - rond
fonction de commutation encliquetable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480436031
Réf. Sonepar
01887043605
Réf. Fournisseur
XB4RFA02
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes de commande
1
type de bouton
plat
couleur du bouton
vert
type de lentille
rond
fonction de commutation encliquetable
Non
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
adapté à l'éclairage
Non
à rappel
Oui
tension d'alimentation de la lampe
24 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
finition du raccordement électrique
autre
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
métal
couleur de bague frontale
chrome
indice de protection (IP)
IP65
Harmony pack sans pile & sans fil - Ø22 - récepteur programmable 24Vcc
Les Atouts de l'article:
Ce bouton-poussoir sans fil et sans pile est une solution fiable pour la commande à distance de machines, de convoyeurs et de grues. Le bouton se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et le récepteur se monte sur un profilé DIN.