Schneider Electric - Harmony pack sans pile & sans fil - D22 - recepteur non programmable 24-240Vac
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
type de bouton - plat
couleur du bouton - noir
type de lentille - rond
fonction de commutation encliquetable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480436024
Réf. Sonepar
01887043606
Réf. Fournisseur
XB4RFB01
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes de commande
1
type de bouton
plat
couleur du bouton
noir
type de lentille
rond
fonction de commutation encliquetable
Non
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
30 mm
hauteur de l'ouverture
46.5 mm
adapté à l'éclairage
Non
à rappel
Oui
tension d'alimentation de la lampe
24 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
métal
couleur de bague frontale
chrome
indice de protection (IP)
IP65
Degré de protection (NEMA)
autre