Schneider Electric - Harmony XB5 - potentiometre complet - D22 - 4,7k? - raccordement sur bornier

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • valeur de résistance - 4700 Ohm

  • puissance absorbée - 1 W

  • nombre de révolutions - 0...10

  • finition du raccordement électrique - autre

  • indice de protection (IP) - IP66

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480985065

Réf. Sonepar

01887098506

Réf. Fournisseur

XB5AD912R4K7

Réf. Commerciale

Schneider Electric

valeur de résistance

4700 Ohm

puissance absorbée

1 W

nombre de révolutions

0...10

finition du raccordement électrique

autre

indice de protection (IP)

IP66

diamètre de trou

22.5 mm

Degré de protection (NEMA)

4X

Harmony XB5 - potentiomètre complet - Ø22 - collerette dépassante - plastique noir - 4,7k? - fixation Ø22 - raccordement sur bornier

Les Atouts de l'article:

Ce potentiomètre fournit une interface externe pour le contrôle de paramètres clés de composants d’automates comme les variateurs et les onduleurs. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à l’aide de simples bornes à vis-étriers. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.