Schneider Electric - Harmony XB5 - bouton a manette lumin - D22 - 2 pos fix - vert - 1O+1F - 24V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 2
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte
source lumineuse fournie - Oui
couleur du bouton - vert
fonction de commutation encliquetable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110903546
Réf. Sonepar
00002090354
Réf. Fournisseur
XB5AK123B5
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de positions de commutation
2
finition de l'élément d'actionnement
poignée tournante courte
source lumineuse fournie
Oui
couleur du bouton
vert
fonction de commutation encliquetable
Oui
adapté à l'éclairage
Oui
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
à rappel
Non
indice de protection (IP)
IP66
Degré de protection (NEMA)
13
tension d’alimentation
24...24 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
noir
Harmony XB5 - bouton tournant - à manette - lumineux - DEL intégrée - vert - Ø22 - collerette dépassante - plastique noir - 2 positions - fixes - 1O+1F - 24VACDC - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier