Schneider Electric - Harmony - bouton poussoir arret d'urgence XB5 - D 22mm - rouge - pousser-tirer
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de déverrouillage - déverrouillage par traction
indice de protection (IP) - IP66
mode de pose - encastré
type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis
diamètre du bouchon - 40 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480623684
Réf. Sonepar
01887062368
Réf. Fournisseur
XB5AT842
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de déverrouillage
déverrouillage par traction
indice de protection (IP)
IP66
mode de pose
encastré
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement à vis
diamètre du bouchon
40 mm
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
diamètre de trou
22.5 mm
avec éclairage
Non
Degré de protection (NEMA)
autre
Harmony XB5 - bouton arrêt d'urgence - pousser-tirer - rouge - Ø40 - collerette dépassante - plastique noir - 1O - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Avec sa fonction d'auto-maintien de l'actionneur, son système d'encliquetage des éléments et d'anti-desserage pour les vis-étriers des blocs contacts, l'installation et la maintenance deviennent beaucoup plus rapides et simples. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour résister aux environnements les plus difficiles tels que les environnements maritimes ou poussiéreux. Ce produit est composé d'un arrêt d'urgence à verrouillage brusque et accrochage mécanique. Le déverrouillage se fait par l'action pousser-tirer. Conçu avec un matériau robuste et durable, ce bouton d'arrêt d'urgence peut être utilisé dans de nombreuses applications industrielles. Les performances de la gamme Harmony XB5 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA et certifications Marine. Produit conforme ROHS UE. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application et à personnaliser votre produit.