Schneider Electric - Harmony XB5 - voyant lumineux DEL - D22 - blanc - alim transfo 400V - vis etrie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux - 1
couleur de la lentille - blanc
tension de fonctionnement nominale Ue - 400...400 V
type de tension - AC/DC
type de lentille - rond
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119039635
Réf. Sonepar
01887903963
Réf. Fournisseur
XB5AV5B1
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de voyants lumineux
1
couleur de la lentille
blanc
tension de fonctionnement nominale Ue
400...400 V
type de tension
AC/DC
type de lentille
rond
finition de la douille
LED
source lumineuse fournie
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
finition de la lentille
plat
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
avec bague frontale
Non
matériau de la bague frontale
autre
couleur de bague frontale
autre
indice de protection (IP)
IP66
Degré de protection (NEMA)
autre
Harmony XB5 - voyant de signalisation - lumineux - DEL intégrée - cabochon dépassant lisse - blanc - Ø22 - 400VAC par transfo intégré - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier
Les Atouts de l'article:
Ce voyant lumineux blanc à lentille normale de la gamme Harmony XB5 est fourni avec une alimentation de 400 V CA, utilise une LED intégrée avec transformateur et dispose de borniers à vis. Ce voyant lumineux, conçu pour durer sans entretien pour un indicateur lumineux des opérations de processus et de machine, s'installe facilement dans des découpes de Ø 22 mm standard et se raccorde par de simples connexions à vis-étriers. Il se distingue clairement visuellement à distance grâce à un éclairage LED lumineux et durable et un transformateur. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses IP66/IP67/IP69/IP69K, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Son cadre en plastique le rend idéal pour les applications nécessitant une bonne résistance aux agents chimiques et/ou une double isolation électrique.