Schneider Electric - Harmony XB5 - voyant lumineux DEL - D22 - rouge - alim transfo 400V - vis etrie

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de voyants lumineux - 1

  • couleur de la lentille - rouge

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 400...400 V

  • type de tension - AC/DC

  • type de lentille - rond

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389119039659

Réf. Sonepar

01887903965

Réf. Fournisseur

XB5AV5B4

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de voyants lumineux

1

couleur de la lentille

rouge

tension de fonctionnement nominale Ue

400...400 V

type de tension

AC/DC

type de lentille

rond

finition de la douille

LED

source lumineuse fournie

Oui

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

finition de la lentille

plat

diamètre de trou

22.5 mm

largeur de l'ouverture

0 mm

hauteur de l'ouverture

0 mm

avec bague frontale

Non

matériau de la bague frontale

autre

couleur de bague frontale

autre

indice de protection (IP)

IP66

Degré de protection (NEMA)

autre

Harmony XB5 - voyant de signalisation - lumineux - DEL intégrée - cabochon dépassant lisse - rouge - Ø22 - 400VAC par transfo intégré - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier