Schneider Electric - Harmony XB5 - voyant lumineux BA9s - D22 - rouge - direct 250V max - vis etrier
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux - 1
couleur de la lentille - rouge
tension de fonctionnement nominale Ue - 0...250 V
type de tension - AC/DC
type de lentille - rond
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110903980
Réf. Sonepar
00002090398
Réf. Fournisseur
XB5AV64
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de voyants lumineux
1
couleur de la lentille
rouge
tension de fonctionnement nominale Ue
0...250 V
type de tension
AC/DC
type de lentille
rond
finition de la douille
BA9s
source lumineuse fournie
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
finition de la lentille
plat
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
avec bague frontale
Non
matériau de la bague frontale
autre
couleur de bague frontale
autre
indice de protection (IP)
IP66
Degré de protection (NEMA)
autre
Harmony XB5 - voyant de signalisation - lumineux - pour lampe BA9s non fournie - cabochon dépassant lisse - rouge - Ø22 - alim directe < 250VAC - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier