Schneider Electric - Harmony XB5 - voyant lumineux BA9s - D22 - orange - direct 250V max - vis etrie

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de voyants lumineux - 1

  • couleur de la lentille - orange

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 0...250 V

  • type de tension - AC/DC

  • type de lentille - rond

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110903997

Réf. Sonepar

00002090399

Réf. Fournisseur

XB5AV65

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de voyants lumineux

1

couleur de la lentille

orange

tension de fonctionnement nominale Ue

0...250 V

type de tension

AC/DC

type de lentille

rond

finition de la douille

BA9s

source lumineuse fournie

Oui

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

finition de la lentille

plat

diamètre de trou

22.5 mm

largeur de l'ouverture

0 mm

hauteur de l'ouverture

0 mm

avec bague frontale

Non

matériau de la bague frontale

autre

couleur de bague frontale

autre

indice de protection (IP)

IP66

Degré de protection (NEMA)

autre

Harmony XB5 - voyant de signalisation - lumineux - pour lampe BA9s non fournie - cabochon dépassant lisse - orange - Ø22 - alim directe < 250VAC - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier