• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - XB5AW36B5 - BOUTON POUSSOIR LUMINEUX

  • BOUTON POUSSOIR LUMINEUX
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : XB5AW36B5
    • Référence Sonepar : 00002013694
    • EAN : 3389110136944
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence

Description

Harmony bt-pous lumineux bleu D22 - impulsion - 24V - 1O+1F

•Les atouts de l'article:

Ce bouton-poussoir lumineux offre une interface ergonomique et visuelle pour la commande de vos machines.
Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre d’un tableau et se raccorde à des circuits de commande à l’aide de bornes à vis-étriers classiques.
Il est clairement identifiable à distance grâce à un éclairage à DEL brillant et durable.
Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier