Schneider Electric - Harmony XB5 - compteur horaire D22 - affichage mecanique 5 digits - 12-24VACDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - numérique
mode de pose - montage apparent et sur panneau avant
plage de comptage - 9999 h
tension d'entrée - 12...24 V
type de tension - AC/DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110102550
Réf. Sonepar
00002010255
Réf. Fournisseur
XB5DSB
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
numérique
mode de pose
montage apparent et sur panneau avant
plage de comptage
9999 h
tension d'entrée
12...24 V
type de tension
AC/DC
fonction réinitialisation
sans
indicateur de fonctionnement
Oui
nombre de chiffres
5
fréquence de tension d'entrée
50...60 Hz
type d’entraînement
synchronisé avec le secteur
précision par jour
0 s
largeur
30 mm
hauteur
30 mm
largeur en nombre de modules
0
profondeur d'encastrement
60 mm
largeur de la façade
30 mm
hauteur de la façade
30 mm
diamètre de l'échancrure du panneau avant
22.5 mm
fixation jusqu'à l'épaisseur murale max.
6 mm
indice de protection (IP)
IP65
Degré de protection (NEMA)
13
Harmony XB5 - compteur horaire - affichage mécanqiue - 5 digits - plastique noir - 24VACDC - fixation Ø22 - raccordement sur bornier
Les Atouts de l'article:
Ce compteur d'heures Harmony XB5 à 5 chiffres d'affichage est alimenté de 12V à 24V CA/CC. Ce compteur d'heures fournit un indicateur visuel du nombre d'heures de fonctionnement de votre installation. Il s'installe facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP66, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles. Sa large gamme de températures de fonctionnement de -25 °C à 70 °C permet une polyvalence dans l'utilisation du produit.