Schneider Electric - Harmony XB5 - compteur horaire D22 - affichage mecanique 5 digits - 120VAC

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - numérique

  • mode de pose - montage apparent et sur panneau avant

  • plage de comptage - 0 h

  • tension d'entrée - 120...120 V

  • type de tension - AC/DC

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110102635

Réf. Sonepar

00002010263

Réf. Fournisseur

XB5DSG

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

numérique

mode de pose

montage apparent et sur panneau avant

plage de comptage

0 h

tension d'entrée

120...120 V

type de tension

AC/DC

fonction réinitialisation

sans

indicateur de fonctionnement

Non

nombre de chiffres

5

fréquence de tension d'entrée

50...60 Hz

type d’entraînement

quartz

précision par jour

60 s

largeur

30 mm

hauteur

30 mm

largeur en nombre de modules

30

profondeur d'encastrement

60 mm

largeur de la façade

30 mm

hauteur de la façade

30 mm

diamètre de l'échancrure du panneau avant

22 mm

fixation jusqu'à l'épaisseur murale max.

0 mm

indice de protection (IP)

IP65

Degré de protection (NEMA)

4X

Harmony XB5 - compteur horaire - affichage mécanqiue - 5 digits - plastique noir - 120VAC - fixation Ø22 - raccordement sur bornier