Schneider Electric - Harmony XB5 - temporisateur D22 sortie statique - fct A - 3s a 60s - 100-240V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - autre
modèle - électronique
réglage de l'heure - 0.05...1 min
mode de pose - autre
couleur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481205513
Réf. Sonepar
01887120551
Réf. Fournisseur
XB5DTGM3
Réf. Commerciale
Schneider Electric
composition
autre
modèle
électronique
réglage de l'heure
0.05...1 min
mode de pose
autre
couleur
autre
nombre de modules (construction modulaire)
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
avec sortie de semiconducteur
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
0
transparent
Oui
adapté à la classe de protection (IP)
IP65
tension nominale
240 V
calibre/courant nominal assigné (In)
0.001 A
profondeur min. de la boîte d'encastrement
69 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Harmony XB5 - temporisation de façade - fonction A - 3s à 60s - plastique noir - sortie statique - 100V à 240V - fixation Ø22 - raccordement sur bornier
Les Atouts de l'article:
Ce temporisateur analogique fournit un chronométrage visuel de votre procédé. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à l’aide de simples bornes à vis-étriers. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à son degré de protection IP65, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.