Schneider Electric - Harmony XB5 - Voyant de presence 3 phases - LED - blanches - 400VAC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux - 3
couleur de la lentille - blanc
tension de fonctionnement nominale Ue - 0...400 V
type de tension - AC
type de lentille - rond
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481194190
Réf. Sonepar
01887119419
Réf. Fournisseur
XB5EV57L4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de voyants lumineux
3
couleur de la lentille
blanc
tension de fonctionnement nominale Ue
0...400 V
type de tension
AC
type de lentille
rond
finition de la douille
LED
source lumineuse fournie
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
finition de la lentille
plat
diamètre de trou
31 mm
largeur de l'ouverture
29.5 mm
hauteur de l'ouverture
65.5 mm
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
chrome
indice de protection (IP)
IP67
Degré de protection (NEMA)
autre
Harmony XB5 - voyant de présence 3 phases - LED - blanches - 400VAC - H65,5mmxL36mmxP77mm - diamètre de fixation : 30mm - collerette : plastique - embase de fixation : plastique - source lumineuse : LED protégée - IP67, IP20