Schneider Electric - Harmony XB5 - bouton man lumin - flush - 3 pos fix - orange - 1O+1F - 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 3
finition de l'élément d'actionnement - autre
source lumineuse fournie - Non
couleur du bouton - orange
fonction de commutation encliquetable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481360823
Réf. Sonepar
01887136082
Réf. Fournisseur
XB5FK135M5
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de positions de commutation
3
finition de l'élément d'actionnement
autre
source lumineuse fournie
Non
couleur du bouton
orange
fonction de commutation encliquetable
Non
adapté à l'éclairage
Oui
diamètre de trou
30.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
à rappel
Non
indice de protection (IP)
IP66
Degré de protection (NEMA)
autre
tension d’alimentation
230...230 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
avec bague frontale
Non
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
noir
Harmony XB5 - bouton tournant - à manette - lumineux - DEL intégrée - orange - Ø22 - collerette affleurante - chromée - 3 positions - fixes - 1O+1F - 230-240VAC - fixation Ø30 - raccordement par vis-étrier