Schneider Electric - Harmony XB5 - BP lumineux DEL - flush - vert - 1O+1F - 24V - vis etrier
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
type de bouton - plat
couleur du bouton - vert
type de lentille - rond
fonction de commutation encliquetable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481361035
Réf. Sonepar
01887136103
Réf. Fournisseur
XB5FW33B5
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes de commande
1
type de bouton
plat
couleur du bouton
vert
type de lentille
rond
fonction de commutation encliquetable
Non
diamètre de trou
30.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
adapté à l'éclairage
Oui
à rappel
Oui
tension d'alimentation de la lampe
24 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
noir
indice de protection (IP)
IP66
Degré de protection (NEMA)
4X
Harmony XB5 - bouton poussoir - à impulsion - lumineux - DEL intégrée - capsule affleurante lisse - vert - Ø22 - collerette affleurante - plastique noir - 1O+1F - fixation Ø30 - raccordement par vis-étrier