Schneider Electric - Harmony XB5 - buzzer D22 - 80db - 24Vca-cc - 50-60Hz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue
volume - 90 dB
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
type de tension - AC/DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110102666
Réf. Sonepar
00002010266
Réf. Fournisseur
XB5KSB
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de signal acoustique
tonalité intermittente/tonalité continue
volume
90 dB
tension de fonctionnement CA 50 Hz
24...24 V
tension de fonctionnement CC
24...24 V
type de tension
AC/DC
tension de fonctionnement CA 60 Hz
24...24 V
Degré de protection (NEMA)
4X, 13
Harmony XB5 - buzzer Ø22 - 80db - 24Vca/cc - 50/60Hz
Les Atouts de l'article:
Cette sirène d'alarme Harmony XB5 est alimentée en 24V CA/CC avec un niveau de bruit de 85dB et un son intermittent ou continu. Cet avertisseur sonore fournit une alarme sonore pour votre installation. Il s'installe facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre. Il a un indice de protection IP40. Sa colerette en plastique le rend idéal pour les applications nécessitant une bonne résistance aux agents chimiques et / ou une double isolation électrique.