Schneider Electric - Harmony XB5 - buzzer D22 - 80db - 230-240Vca - 50Hz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue
volume - 90 dB
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...240 V
tension de fonctionnement CC - 0...0 V
type de tension - AC/DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110102697
Réf. Sonepar
00002010269
Réf. Fournisseur
XB5KSM
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de signal acoustique
tonalité intermittente/tonalité continue
volume
90 dB
tension de fonctionnement CA 50 Hz
230...240 V
tension de fonctionnement CC
0...0 V
type de tension
AC/DC
tension de fonctionnement CA 60 Hz
230...240 V
Degré de protection (NEMA)
4X, 13
Harmony XB5 - buzzer Ø22 - 80db - 230-240Vca - 50Hz
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Ces sirènes d'alarme sont utilisées pour attirer l'attention sur différents incidents. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour résister aux environnements les plus difficiles tels que les environnements maritimes ou poussiéreux. Ce produit est composé d'un avertisseur sonore buzzer non lumineux 90 dB, 6,8 kHz, à son intermittent ou continu. En matériau plastique, de buzzer est de diamètre 22 mm. Il possède une tête de type standard avec un capuchon noir marqué d'un symbole sirène. Les performances de la gamme Harmony XB5 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA et certifications Marine. Produit conforme ROHS UE. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application et à personnaliser votre produit.