Schneider Electric - Harmony XB5 - prise RJ45 type Ethernet - D22
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taux de transmission - 1e+007 kBit/s
côté primaire de service - autre
type de raccordement côté primaire - autre
bidirectionnel - Oui
séparation galvanique - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481194213
Réf. Sonepar
01887119421
Réf. Fournisseur
XB5PRJ45
Réf. Commerciale
Schneider Electric
taux de transmission
1e+007 kBit/s
côté primaire de service
autre
type de raccordement côté primaire
autre
bidirectionnel
Oui
séparation galvanique
sans
côté secondaire de service
autre
type de raccordement côté secondaire
autre
protection contre les surintensités
Oui
consommation électrique nominale
0 mA
Harmony XB5 - prise RJ45 - type Ethernet - Ø22 - collerette affleurante - plastique noir