Schneider Electric - Harmony voyant rond - D22 - vert - LED integree - 24V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux - 1
couleur de la lentille - vert
tension de fonctionnement nominale Ue - 24...24 V
type de tension - AC/DC
type de lentille - rond
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110839722
Réf. Sonepar
00002083972
Réf. Fournisseur
XB7EV03BP
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de voyants lumineux
1
couleur de la lentille
vert
tension de fonctionnement nominale Ue
24...24 V
type de tension
AC/DC
type de lentille
rond
finition de la douille
LED
source lumineuse fournie
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
finition de la lentille
plat
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
avec bague frontale
Non
matériau de la bague frontale
autre
couleur de bague frontale
autre
indice de protection (IP)
IP65
Degré de protection (NEMA)
autre
Harmony voyant rond - Ø22 - vert - LED intégrée - 24V - H29mmxL29mmxP54mm - diamètre de fixation : 22mm - IP20, IP65