Description
Harmony voyant rond - D22 - rouge - LED integree - 24V
•Les atouts de l'article:
Ce voyant lumineux monolithique fournit un retour visuel clair de l’état de vos machines.
Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à l’aide de simples bornes à vis-étriers.
Il est clairement identifiable à distance grâce à des couleurs claires et un éclairage à DEL intégrée qui permet de lire rapidement les états de machines complexes.
Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à son degré de protection IP65, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.
•Les atouts de l'article:
Ce voyant lumineux monolithique fournit un retour visuel clair de l’état de vos machines.
Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à l’aide de simples bornes à vis-étriers.
Il est clairement identifiable à distance grâce à des couleurs claires et un éclairage à DEL intégrée qui permet de lire rapidement les états de machines complexes.
Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à son degré de protection IP65, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier