Schneider Electric - Harmony voyant rond - D22 - incolore - LED integree - 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux - 1
couleur de la lentille - incolore
tension de fonctionnement nominale Ue - 230...240 V
type de tension - AC/DC
type de lentille - rond
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119041249
Réf. Sonepar
01887904124
Réf. Fournisseur
XB7EV07MP
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de voyants lumineux
1
couleur de la lentille
incolore
tension de fonctionnement nominale Ue
230...240 V
type de tension
AC/DC
type de lentille
rond
finition de la douille
LED
source lumineuse fournie
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
finition de la lentille
haut
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
avec bague frontale
Non
matériau de la bague frontale
autre
couleur de bague frontale
autre
indice de protection (IP)
IP65
Degré de protection (NEMA)
autre
Harmony voyant rond - Ø22 - incolore - LED intégrée - 230V - H29mmxL29mmxP54mm - diamètre de fixation : 22mm - IP20, IP65