Schneider Electric - Harmony bouton-poussoir affleurant - D22 - vert -1F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
type de bouton - plat
couleur du bouton - vert
type de lentille - rond
fonction de commutation encliquetable - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606480470011
Réf. Sonepar
01887047001
Réf. Fournisseur
XB7NA31
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes de commande
1
type de bouton
plat
couleur du bouton
vert
type de lentille
rond
fonction de commutation encliquetable
Non
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
adapté à l'éclairage
Non
à rappel
Oui
tension d'alimentation de la lampe
0 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
noir
indice de protection (IP)
IP54
Degré de protection (NEMA)
12