Schneider Electric - DIGITAL PANEL METER GREEN LED DISPLAY DIGITAL PANEL METER 4-DIGIT GREE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 4...20 V
finition de l'écran - autre
nombre de pixels, horizontal - 0
nombre de pixels, vertical - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489737214
Réf. Sonepar
01887973721
Réf. Fournisseur
XBH1AA0G4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation DC
4...20 V
finition de l'écran
autre
nombre de pixels, horizontal
0
nombre de pixels, vertical
0
tension d'alimentation CA 60 Hz
0...0 V
type de tension d’alimentation
DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles USB
1
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
nombre d'autres interfaces matérielles
0
avec interfaces logicielles
Oui
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Oui
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
standard radio GPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio UMTS
Non
maître IO-Link
Non
avec écran couleur
Oui
nombre de couleurs de l'écran
1
nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran
0
taille de l'écran
0.86 Pouces
mémoire projet/mémoire utilisateur utiles
0 Koctet
avec clavier numérique
Non
avec clavier alphabétique
Non
nombre de touches de fonction, programmable
0
nombre de touches à LED
0
nombre de touches système
0
technologie tactile
sans
avec affichage de messages
Non
avec système de message (tampon et acquittement inclus)
Non
représentation des valeurs de processus (sortie) possible
Oui
valeur de processus par défaut (entrée) possible
Non
avec recettes
Non
nombre de niveaux de protection par mot de passe
0
sortie d'impression disponible
Non
nombre de langues en ligne
0
composants logiciels supplémentaires, chargeables
Non
classe de protection (IP), face avant
IP65
degré de protection (NEMA), façade
autre
température d'utilisation
-20...60 °C
montage possible sur barres profilées
Non
montage mural/direct possible
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
largeur de l'avant
51.5 mm
hauteur de l'avant
29.5 mm
profondeur d'encastrement
78.2 mm
Harmony - compteur numérique affichage LED vert - DEL 7 segments - H29,5mmxL51,5mmxP78,5mm - IP65 - tension sortie logique : 30 V CC - courant de sortie : 0,5 A - diamètre de fixation : 22,5mm