Telemecanique Sensors France - XCKMR - ID Position - rota & tiges métal - 2NC+2NC - dépend décalée - M20

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP66

  • fonction de commutation - autre

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • type d'interface - sans

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110681970

Réf. Sonepar

00002068197

Réf. Fournisseur

XCKMR54D1H29

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

indice de protection (IP)

IP66

fonction de commutation

autre

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

type d'interface

sans

finition de l'élément d'actionnement

autre

matériau du boîtier/corps

métal

finition du raccordement électrique

entrée de câble métrique

hauteur du capteur

118 mm

largeur du capteur

200 mm

longueur du capteur

59 mm

diamètre du capteur

0 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V

3 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

3 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V

0.55 A

fonction de commutation encliquetable

Non

sortie électronique

Non

manœuvre positive d'ouverture

Oui

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

4

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

sans

type de construction du boîtier

type de construction spécial

revêtement du boîtier

autre

orientation de l'élément d'actionnement

autre

avec affichage du statut

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

température ambiante en fonctionnement

-25...70 °C

TeSensors XCKMR - interrupteur de position capteur fin de course appli levage/manu boîtier métalpdouble vitesse - tête rotative & tiges métal en X - 2NC+2NC action dépendante décalée - M20 - LHP 118x77x59mm - IP66, IK07