Telemecanique Sensors France - XCKP - ID Position - levier galet plastiq 1s lat - 1NO+1NC - brusque - M16

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP66/IP67

  • fonction de commutation - interrupteur à rupture rapide

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • type d'interface - sans

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110201789

Réf. Sonepar

00002020178

Réf. Fournisseur

XCKP2121P16

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

indice de protection (IP)

IP66/IP67

fonction de commutation

interrupteur à rupture rapide

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

type d'interface

sans

finition de l'élément d'actionnement

levier à galet

matériau du boîtier/corps

plastique

finition du raccordement électrique

entrée de câble métrique

hauteur du capteur

94 mm

largeur du capteur

31 mm

longueur du capteur

30 mm

diamètre du capteur

0 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

3 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V

0.27 A

fonction de commutation encliquetable

Non

sortie électronique

Non

manœuvre positive d'ouverture

Oui

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

sans

type de construction du boîtier

Quader

revêtement du boîtier

autre

orientation de l'élément d'actionnement

autre

avec affichage du statut

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

température ambiante en fonctionnement

-25...70 °C

Telemecanique Sensors XCKP - interrupteur de position capteur de fin de course format compact EN 50047 Plastique - tête levier à galet plastique attaque latérale 1 sens - 1NO+1NC action brusque - M16 - LHP 31x65x30mm - IP66 IP67 IK04