Telemecanique Sensors France - XCMD - ID Position - poussoir galet métal - O+F brusque - connecteur M12

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP66/IP67

  • fonction de commutation - interrupteur à rupture rapide

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • type d'interface - sans

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110221473

Réf. Sonepar

00002022147

Réf. Fournisseur

XCMD2102M12

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

indice de protection (IP)

IP66/IP67

fonction de commutation

interrupteur à rupture rapide

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

1

type d'interface

sans

finition de l'élément d'actionnement

poussoir à galet

matériau du boîtier/corps

métal

finition du raccordement électrique

connecteur M12

hauteur du capteur

50 mm

largeur du capteur

30 mm

longueur du capteur

16 mm

diamètre du capteur

0 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

1.5 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V

0.1 A

fonction de commutation encliquetable

Non

sortie électronique

Non

manœuvre positive d'ouverture

Oui

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

sans

type de construction du boîtier

autre

revêtement du boîtier

autre

orientation de l'élément d'actionnement

poussoir à galet droit

avec affichage du statut

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

température ambiante en fonctionnement

-25...70 °C

Telemecanique Sensors - XCMD - interrupteur de position capteur de fin de course format miniature métal - tête poussoir à galet métal - O+F rupture brusque - connec M12 4 broches - LHP 30x50x16mm - IP66 IP67 IP68 IK06 - connecteur M12