Telemecanique Sensors France - XCMD - ID Position - poussoir métal soufflet - 1 C/O - brusque - M12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67K
fonction de commutation - interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
type d'interface - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110221466
Réf. Sonepar
00002022146
Réf. Fournisseur
XCMD2111M12
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
indice de protection (IP)
IP67K
fonction de commutation
interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
type d'interface
sans
finition de l'élément d'actionnement
poussoir
matériau du boîtier/corps
métal
finition du raccordement électrique
connecteur M12
hauteur du capteur
50 mm
largeur du capteur
30 mm
longueur du capteur
16 mm
diamètre du capteur
0 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
1.5 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V
0.1 A
fonction de commutation encliquetable
Non
sortie électronique
Non
manœuvre positive d'ouverture
Non
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
sans
type de construction du boîtier
Quader
revêtement du boîtier
autre
orientation de l'élément d'actionnement
autre
avec affichage du statut
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
température ambiante en fonctionnement
-25...70 °C
Telemecanique Sensors XCMD - interrupteur de position capteur de fin de course format miniature métal - tête poussoir métal avec soufflet nitrile - 1 C/O action brusque - connec M12 4 broches - LHP 30x50x16mm - IP66 IP67 IP68 IK06