Telemecanique Sensors France - XCRB - ID Position - levier galet - 2NC+2NO - act bru/1 contact - PG13,5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
fonction de commutation - interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
type d'interface - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110652123
Réf. Sonepar
00002065212
Réf. Fournisseur
XCRB15
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
indice de protection (IP)
IP54
fonction de commutation
interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
type d'interface
sans
finition de l'élément d'actionnement
levier à galet ajustable
matériau du boîtier/corps
plastique
finition du raccordement électrique
entrée de câble PG
hauteur du capteur
95 mm
largeur du capteur
85 mm
longueur du capteur
75 mm
diamètre du capteur
0 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
3 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V
0.27 A
fonction de commutation encliquetable
Non
sortie électronique
Non
manœuvre positive d'ouverture
Oui
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
2
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
sans
type de construction du boîtier
type de construction spécial
revêtement du boîtier
autre
orientation de l'élément d'actionnement
autre
avec affichage du statut
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
température ambiante en fonctionnement
-25...70 °C
TeSensors XCRB - interrupteur & capteur fin de course appli levage/manu format spécial métal - tête rotative débattnt 55° 2 sens & levier à galet plastique - 2NC+2NO action brusque sur 1 contact - PG13,5 - LHP 85x95x75mm - IP54 IK07