Telemecanique Sensors France - XCRT ATEX - ID Position - rotation 90° levier inox - 2NC+2NO - brusque - PG13,5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
fonction de commutation - interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2
type d'interface - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389118027961
Réf. Sonepar
00002802796
Réf. Fournisseur
XCRT215EX
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
indice de protection (IP)
IP65
fonction de commutation
interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
2
type d'interface
sans
finition de l'élément d'actionnement
levier oscillant
matériau du boîtier/corps
métal
finition du raccordement électrique
autre
hauteur du capteur
95 mm
largeur du capteur
85 mm
longueur du capteur
75 mm
diamètre du capteur
0 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
3 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V
0.27 A
fonction de commutation encliquetable
Non
sortie électronique
Non
manœuvre positive d'ouverture
Oui
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
sans
type de construction du boîtier
Quader
revêtement du boîtier
autre
orientation de l'élément d'actionnement
autre
avec affichage du statut
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
autre
température ambiante en fonctionnement
-20...60 °C
TeSensors XCRT ATEX - interrupt & capteur fin de course appli déport bande boîtier bleu métal - tête rotative course 90° angles came : 10° & 18° & levier inox rappel au zéro - 2NC+2NO action brusque - PG13,5 - LHP 85x95x75mm - IP65, IK07