Telemecanique Sensors France - Preventa XCS-A - inter. de pos. de sécu. métallique à clé - 2O+1F - 1xPg13
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
finition de l'élément de commutation - élément de commutation à action lente
type de construction du boîtier - autre
type d'interface - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110718959
Réf. Sonepar
00002071895
Réf. Fournisseur
XCSA711
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
finition de l'élément de commutation
élément de commutation à action lente
type de construction du boîtier
autre
type d'interface
sans
avec affichage du statut
Oui
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
largeur du capteur
40 mm
hauteur du capteur
114 mm
longueur du capteur
44 mm
manœuvre positive d'ouverture
Oui
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V
6 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
3 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V
0.55 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V
0.27 A
matériau du boîtier/corps
métal
revêtement du boîtier
autre
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
sans
finition du raccordement électrique
entrée de câble PG
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
température ambiante en fonctionnement
-25...70 °C
indice de protection (IP)
IP67K
Preventa - interrupteur de sécurité XCSA - contact 2O+1F - coupure lente sans contact court-circuit - 1 entrée PG13,5 - circuit de signalisation 24/48VCA/CC - 1 DEL orange à l'ouverture des contacts NF